Beli power amplifier murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CF Audio Power Amplifier
    Mulai

    Rp8.099.900

    CF Audio Power Amplifier
    Deskripsi:
    700Wx2/8Ω, 1200Wx2/4Ω, 1750Wx2/2Ω
  2. Alinco Power Supply
    Mulai

    Rp2.199.900

    Alinco Power Supply
    Deskripsi:
    Ultra-compact, lightweight and high-powered switching power supply with power poles! DM features include a large illuminated digital Volt/Amp meter, rear panel binding posts/front panel Anderson Power Poles (30A peak), voltage adjust (5-15V) or fixed at 13.8V, ripple less than 80mVp-p and protection for short-circuit, over temperature, and current limiting!
  3. BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
  4. Makita Power Mixer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.099.900

  5. RYOBI Power Mixer
    Mulai

    Rp3.199.900

  6. MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  7. Alinco Handy Talky (HT)
    BARU
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky (HT)
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
  8. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  11. Icom SSB
    Mulai

    Rp24.999.900

    Icom SSB
    Deskripsi:
    Long distance communication made simple.
  12. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  13. Alinco Radio Rig
    Mulai

    Rp2.999.900

    Alinco Radio Rig
    Deskripsi:
    Alinco DR-135 DR-135MKIII radio communication rig is designed with 50W power and 100 memory channels making this communication tool very powerful for communication, especially for amateurs.
  14. BOSCH Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
Daftar Harga power amplifier murah Terbaru October 2026
CF Audio Power AmplifierRp8.099.900
Alinco Power SupplyRp2.199.900
BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Rp659.900
Makita Power MixerRp6.099.900
RYOBI Power MixerRp3.199.900
MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)Rp3.199.900
Alinco Handy Talky (HT)Rp1.399.900
Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)Rp15.999.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)Rp9.899.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)